Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanaulux H56018550 24V 40W Ba15d Original Hanaulux H56018550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanaulux H56018550 24V 40W Ba15d Original Hanaulux H56018550
Hanaulux H56018550 24V 40W Ba15d Original Hanaulux H56018550
Hanaulux H56018550 24V 40W Ba15d Original Hanaulux H56018550
Hanaulux H56018550 24V 40W Ba15d Original Hanaulux H56018550
Artikel-Nr.:
     8-12500302936015
Hersteller:
     Hanaulux
Herst.-Nr.:
     H018550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin

Hanaulux H56018550 24V 40W Ba15d
Original Hanaulux H56018550

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Martin
Marke: Hanaulux
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 40W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
KolbenTyp: G40
Glasskolben: Top Mirrored

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Bulbtronics 0006802
Referenz: Dr. Mach 1210/91
Referenz: Dr. Mach Praxilia
Referenz: Dr. Mach Triaflex
Referenz: Hanaulux Hamburg
Referenz: Hanaulux H56018550
Referenz: Hanaulux H018550
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen 24v 40w, leuchtmittel ba15d, sockel ba15d hanaulux, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin, Bulbtronics: 0006802, Dr. Mach: 1210/91, Dr. Mach: Praxilia, Dr. Mach: Triaflex, Hanaulux: Hamburg, Hanaulux: H56018550, Hanaulux: H018550, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.