Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inami EYE 22-40-10 Äquivalent 12V 4.2A 50W P44s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inami EYE 22-40-10 Äquivalent 12V 4.2A 50W P44s
Inami EYE 22-40-10 Äquivalent 12V 4.2A 50W P44s
Inami EYE 22-40-10 Äquivalent 12V 4.2A 50W P44s
Artikel-Nr.:
     8-11800302916050
Hersteller:
     Equivalent
Herst.-Nr.:
     22-40-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen 12v 50w
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Diagnostik - Sonstige

Inami EYE 22-40-10
Äquivalent 12V 4.2A 50W P44s

Anwendungsbereich: Diagnostik - Sonstige
Marke: Equivalent
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 50W
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Inami
Referenz: Bausch & Lomb OSL-2000 / PSL-3000
Referenz: Burton L825
Referenz: Mentor SH12/GH12
Referenz: Guerra 2158/H
MIN2158H
Referenz: Slit Lamp 22-40-10
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Diagnostik - Sonstige, Inami:, Bausch & Lomb: OSL-2000 / PSL-3000, Burton: L825, Mentor : SH12/GH12, Guerra: 2158/H, MIN2158H, Slit Lamp: 22-40-10, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.