Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutral 14552 12V 75W GZ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutral 14552 12V 75W GZ4
Neutral 14552 12V 75W GZ4
Neutral 14552 12V 75W GZ4
Neutral 14552 12V 75W GZ4
Artikel-Nr.:
     8-11800302914923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     924043217103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel GZ4
Sockel GZ4
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Dental

Neutral 14552
12V 75W GZ4

Anwendungsbereich: Dental
Marke: Neutral
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 75W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GZ4
KolbenTyp: MR11
Kolbedurchmesser: 25mm
Gesamtlänge: 41mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 25 Stunden
Ursprungsland: China

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 14522
Weitere Suchbegriffe: Verkehrssignallampe, verkehrssignallampe 75w, leuchtmittel gz4, Medizinische Lampen - Dental, Philips: 14522, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.