Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 55W G6.35 Neutral Ceramic top only


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 55W G6.35 Neutral Ceramic top only
24V 55W G6.35 Neutral Ceramic top only
Artikel-Nr.:
     8-11800302847101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LT03079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G6,35
Sockel G6,35
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Sonstige

24V 55W G6.35
Neutral Ceramic top only

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Sonstige
Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 55W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Kolbedurchmesser: 14.5mm
Lichtschwerpunkt: 30mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Higuchi M-01086
Referenz: Guerra 6702/2
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g6 35, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Sonstige, Higuchi: M-01086, Guerra: 6702/2, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.