Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 50W E11 Blackshield Neutral SH52 Blackshield


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 50W E11 Blackshield Neutral SH52 Blackshield
24V 50W E11 Blackshield Neutral SH52 Blackshield
24V 50W E11 Blackshield Neutral SH52 Blackshield
Artikel-Nr.:
     8-11800302847054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LT03050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel E11
Sockel E11
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Sonstige

24V 50W E11 Blackshield
Neutral SH52 Blackshield

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Sonstige
Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E11
Kolbedurchmesser: 25.5mm
Gesamtlänge: 55+/-1mm
Lichtschwerpunkt: 39+/-1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Higuchi M-01119
Referenz: Skytron A1-510-01
Umbrella Lamp
Referenz: Skylux SH52
Referenz: GUERRA 6701/3
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen 24v 50w, leuchtmittel e11, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Sonstige, Higuchi: M-01119, Skytron: A1-510-01, Umbrella Lamp, Skylux: SH52, GUERRA: 6701/3, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.