Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 13294 6V 35W GZ4 Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 13294 6V 35W GZ4 Limited Stock
Philips 13294 6V 35W GZ4 Limited Stock
Philips 13294 6V 35W GZ4 Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-11000302918173
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     13294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel GZ4
Sockel GZ4
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Dental

Philips 13294
6V 35W GZ4 Limited Stock

Anwendungsbereich: Dental
Marke: Philips
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 35W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GZ4
Kolbedurchmesser: 35mm
Gesamtlänge: 41mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Verkehrssignallampe, leuchtmittel gz4 philips, leuchtmittel gz4, leuchtmittel gz4 35w, Medizinische Lampen - Dental, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.