Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22.8V 40W G6.35 Narva 55180 HLL Axialwendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22.8V 40W G6.35 Narva 55180 HLL Axialwendel
22.8V 40W G6.35 Narva 55180 HLL Axialwendel
22.8V 40W G6.35 Narva 55180 HLL Axialwendel
22.8V 40W G6.35 Narva 55180 HLL Axialwendel
Artikel-Nr.:
     8-10800302847004
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55180
EAN/GTIN:
     4250686504552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Narva

22.8V 40W G6.35
Narva 55180 HLL Axialwendel

Anwendungsbereich: Narva
Marke: Narva
Betriebsspannung: 22.8V
Lampenleistung: 40W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 44mm
Lichtschwerpunkt: 30+/-0.25mm
Positionierung der wendel: Axial
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 700lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Dr. Mach 6710 0101
Referenz: Hanaulux H56018769 with axial filament
Referenz: Dr. Mach Mach 120
Referenz: Dr. Mach Mach 120F
Referenz: Dr. Mach Triaflex
Referenz: Hanaulux Oslo
Referenz: Hanaulux Melbourne
Referenz: Guerra 6419/AX1
Referenz: Berchtold CZ 945-24
Referenz: Berchtold D200 24V
Referenz: Hanaulux H018769 with axial filament
Referenz: Dr. Mach 1240/91
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, leuchtmittel g6 35, Medizinische Lampen - Narva, Dr. Mach: 6710 0101, Hanaulux: H56018769 with axial filament, Dr. Mach: Mach 120, Dr. Mach: Mach 120F, Dr. Mach: Triaflex, Hanaulux: Oslo, Hanaulux: Melbourne, Guerra: 6419/AX1, Berchtold: CZ 945-24, Berchtold: D200 24V, Hanaulux: H018769 with axial filament, Dr. Mach: 1240/91, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.