Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPXL-UV DUV 35 Xenon Philips mit P32d Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPXL-UV DUV 35 Xenon Philips mit P32d Sockel
MPXL-UV DUV 35 Xenon Philips mit P32d Sockel
MPXL-UV DUV 35 Xenon Philips mit P32d Sockel
Artikel-Nr.:
     8-10800302834042
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928550229404
EAN/GTIN:
     8711500404886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel P32d
Sockel P32d
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Sonstige

MPXL-UV DUV 35 Xenon
Philips mit P32d Sockel

Anwendungsbereich: Sonstige
Marke: Philips
Betriebsspannung: 85V
Lampenleistung: 35W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P32d
Kolbedurchmesser: 10.7mm
Lichtschwerpunkt: 27.1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 1500lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Labino
Referenz: Philips MPXL UV DUV 35
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel p32d, Medizinische Lampen - Sonstige, Labino:, Philips: MPXL UV DUV 35, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,32*
€ 249,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.