Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6V 15W Z16 Narva 67241 LWT-P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6V 15W Z16 Narva 67241 LWT-P1
6V 15W Z16 Narva 67241 LWT-P1
6V 15W Z16 Narva 67241 LWT-P1
6V 15W Z16 Narva 67241 LWT-P1
Artikel-Nr.:
     8-10800302667241
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     67241
EAN/GTIN:
     4250686504491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Narva

6V 15W Z16
Narva 67241 LWT-P1

Anwendungsbereich: Narva
Marke: Narva
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Z16
Kolbedurchmesser: 19.2 maxmm
Gesamtlänge: 57.7 maxmm
Lichtschwerpunkt: 38.0+/-0.2mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 220lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Narva P7241
Referenz: Narva 67241
Referenz: Narva LWT-P1
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Narva, Narva: P7241, Narva: 67241, Narva: LWT-P1, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.