Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Narva 62322 110V 100W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Narva 62322 110V 100W E27
Narva 62322 110V 100W E27
Narva 62322 110V 100W E27
Artikel-Nr.:
     8-10800302662322
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     62322
EAN/GTIN:
     4013790617057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Narva

Narva 62322
110V 100W E27

Anwendungsbereich: Narva
Marke: Narva
Betriebsspannung: 110V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: A60
Kolbedurchmesser: 61mm
Gesamtlänge: 110mm
Lichtschwerpunkt: 76+/-0.3mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 1200lm
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchtmittel, e27 sockel, Medizinische Lampen - Narva, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.