Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Narva SH55930 12V 65W G6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Narva SH55930 12V 65W G6.35
Narva SH55930 12V 65W G6.35
Narva SH55930 12V 65W G6.35
Artikel-Nr.:
     8-10800302655930
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55930
EAN/GTIN:
     4250686502091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G6,35
Sockel G6,35
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Narva

Narva SH55930
12V 65W G6.35

Anwendungsbereich: Narva
Marke: Narva
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 65W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 44mm
Lichtschwerpunkt: 30mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 1300lm
Ursprungsland: Germany

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g6 35, Medizinische Lampen - Narva, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.