Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 50W PY24-1.5 Narva 55205 HLWS5-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 50W PY24-1.5 Narva 55205 HLWS5-A
12V 50W PY24-1.5 Narva 55205 HLWS5-A
12V 50W PY24-1.5 Narva 55205 HLWS5-A
12V 50W PY24-1.5 Narva 55205 HLWS5-A
Artikel-Nr.:
     8-10800302655205
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55205
EAN/GTIN:
     4250686504095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen 12v 50w
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Narva

12V 50W PY24-1.5
Narva 55205 HLWS5-A

Anwendungsbereich: Narva
Marke: Narva
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PY24-1.5
Kolbedurchmesser: 11.0 maxmm
Gesamtlänge: 53.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 36mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Lichtstrom: 1400lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Metaval
Referenz: Docuval
Referenz: Vertival
Referenz: Epival interphako
Referenz: Amplival
Referenz: Narva 55205
Referenz: Narva HLWS5-A
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Narva, Metaval:, Docuval:, Vertival:, Epival: interphako, Amplival:, Narva: 55205, Narva: HLWS5-A, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.