Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 37W PY16-1.25 Narva 55176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 37W PY16-1.25 Narva 55176
12V 37W PY16-1.25 Narva 55176
12V 37W PY16-1.25 Narva 55176
12V 37W PY16-1.25 Narva 55176
Artikel-Nr.:
     8-10800302655176
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55176 HLL
EAN/GTIN:
     4250686503432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Narva

12V 37W PY16-1.25
Narva 55176

Anwendungsbereich: Narva
Marke: Narva
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 37W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PY16-1.25
Mittlere Lampenlebensdauer: 400 Stunden
Lichtstrom: 900lm
Farbtemperatur: 3200K
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Narva 55176
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Narva, Narva: 55176, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.