Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 35W PY16-1.25 Narva 55171 HLWS5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 35W PY16-1.25 Narva 55171 HLWS5
12V 35W PY16-1.25 Narva 55171 HLWS5
12V 35W PY16-1.25 Narva 55171 HLWS5
12V 35W PY16-1.25 Narva 55171 HLWS5
Artikel-Nr.:
     8-10800302655171
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55171
EAN/GTIN:
     4250686503401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Narva

12V 35W PY16-1.25
Narva 55171 HLWS5

Anwendungsbereich: Narva
Marke: Narva
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 35W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PY16-1.25
Kolbedurchmesser: 9.0 maxmm
Gesamtlänge: 30.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 1.25mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 800lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Narva HLWS5
Referenz: Narva 55171
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Narva, Narva: HLWS5, Narva: 55171, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.