Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6V 25W PY16-1.25 Narva 55147 HLWS5-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6V 25W PY16-1.25 Narva 55147 HLWS5-A
6V 25W PY16-1.25 Narva 55147 HLWS5-A
6V 25W PY16-1.25 Narva 55147 HLWS5-A
6V 25W PY16-1.25 Narva 55147 HLWS5-A
Artikel-Nr.:
     8-10800302655147
Hersteller:
     NARVA
Herst.-Nr.:
     55147
EAN/GTIN:
     4250686503289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen narva 6v 25w
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Narva

6V 25W PY16-1.25
Narva 55147 HLWS5-A

Anwendungsbereich: Narva
Marke: Narva
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: PY16-1.25
Kolbedurchmesser: 9.0 maxmm
Gesamtlänge: 30.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 1.25mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 510lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Jenapol
Referenz: Jenavert H
Referenz: Jenalumar
Referenz: Jenamed 2
Referenz: Telaval 2/3
Referenz: Jenalab p pol
Referenz: Jenatech
Referenz: Jenaval
Referenz: Peraval
Referenz: Epival
Referenz: Epignost 21
Referenz: Ergaval
Referenz: Amplival Amplival pol
Referenz: Parmoquant 2
Referenz: Zeiss Axiolab Axiotech Vario
Referenz: Zeiss 417030-9001
Referenz: Zeiss Telaval 31
Referenz: Zeiss Axiolab A
Referenz: Zeiss Axiotech 25
Referenz: Narva HLWS5-A
Referenz: Narva 55147
Referenz: Narva LT6025
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Narva, Jenapol:, Jenavert H:, Jenalumar:, Jenamed: 2, Telaval: 2/3, Jenalab p: pol, Jenatech:, Jenaval:, Peraval:, Epival:, Epignost: 21, Ergaval:, Amplival: Amplival pol, Parmoquant: 2, Zeiss: Axiolab Axiotech Vario, Zeiss: 417030-9001, Zeiss: Telaval 31, Zeiss: Axiolab A, Zeiss: Axiotech 25, Narva: HLWS5-A, Narva: 55147, Narva: LT6025, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.