Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22.8V 250W G6.35 Higuchi for Berchtold CZ907-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22.8V 250W G6.35 Higuchi for Berchtold CZ907-22
22.8V 250W G6.35 Higuchi for Berchtold CZ907-22
22.8V 250W G6.35 Higuchi for Berchtold CZ907-22
22.8V 250W G6.35 Higuchi for Berchtold CZ907-22
Artikel-Nr.:
     8-10700302914285
Hersteller:
     Higuchi
Herst.-Nr.:
     CZ907-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Berchtold

22.8V 250W G6.35
Higuchi for Berchtold CZ907-22

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Berchtold
Marke: Higuchi
Betriebsspannung: 22.8V
Lampenleistung: 250W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Kolbedurchmesser: 13.5mm
Gesamtlänge: 51mm
Lichtschwerpunkt: 33mm
Positionierung der wendel: C-Bar6
Mittlere Lampenlebensdauer: 350 Stunden
Lichtstrom: 7300lm
Ursprungsland: Japan

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GUERRA 5924/7
Referenz: Berchtold CZ-907-22
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, leuchtmittel g6 35, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Berchtold, GUERRA: 5924/7, Berchtold: CZ-907-22, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.