Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22.8V 110W G6.35 Higuchi M-010-41 for Berchtold CZ905-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22.8V 110W G6.35 Higuchi M-010-41 for Berchtold CZ905-22
22.8V 110W G6.35 Higuchi M-010-41 for Berchtold CZ905-22
22.8V 110W G6.35 Higuchi M-010-41 for Berchtold CZ905-22
22.8V 110W G6.35 Higuchi M-010-41 for Berchtold CZ905-22
Artikel-Nr.:
     8-10700302114155
Hersteller:
     Higuchi
Herst.-Nr.:
     CZ905-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Berchtold

22.8V 110W G6.35
Higuchi M-010-41 for Berchtold CZ905-22

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Berchtold
Marke: Higuchi
Betriebsspannung: 22.8V
Lampenleistung: 110W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 44mm
Lichtschwerpunkt: 30mm
Positionierung der wendel: CC-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 2600lm
Ursprungsland: Japan

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Draeger Sola 500
Referenz: Philips 13701
Referenz: Berchtold C452
Referenz: Berchtold C450
Referenz: Berchtold CZ-905-2204
Referenz: Berchtold CZ-905-22
Referenz: Guerra 6419/3B
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, leuchtmittel g6 35, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Berchtold, Draeger: Sola 500, Philips: 13701, Berchtold: C452, Berchtold: C450, Berchtold: CZ-905-2204, Berchtold: CZ-905-22, Guerra: 6419/3B, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.