Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22.8V 50W GX 5.3 13938XHP Admeco 40009280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22.8V 50W GX 5.3 13938XHP Admeco 40009280
22.8V 50W GX 5.3 13938XHP Admeco 40009280
22.8V 50W GX 5.3 13938XHP Admeco 40009280
22.8V 50W GX 5.3 13938XHP Admeco 40009280
Artikel-Nr.:
     8-10301302400092
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     40009280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Sonstige

22.8V 50W GX 5.3
13938XHP Admeco 40009280

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Sonstige
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 22.8V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 50mm
Gesamtlänge: 44.5mm
Positionierung der wendel: Axial
Mittlere Lampenlebensdauer: 700 Stunden
Lichtstrom: 1100lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Admeco Lux
Referenz: Philips 13938 XHP
Referenz: Admeco 5SI
Referenz: Admeco 40009280
Weitere Suchbegriffe: Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, leuchtmittel mit reflektor 50w, leuchtmittel gx5 3, medizinische lampen dr. fischer, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Sonstige, Admeco: Lux, Philips: 13938 XHP, Admeco: 5SI, Admeco: 40009280, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.