Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Wild 384-643 HLX 4643 Dr. Fischer 12V 50W Special


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leica Wild 384-643 HLX 4643 Dr. Fischer 12V 50W Special
Leica Wild 384-643 HLX 4643 Dr. Fischer 12V 50W Special
Leica Wild 384-643 HLX 4643 Dr. Fischer 12V 50W Special
Leica Wild 384-643 HLX 4643 Dr. Fischer 12V 50W Special
Artikel-Nr.:
     8-10300302847074
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     384-643
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

Leica Wild 384-643 HLX 4643
Dr. Fischer 12V 50W Special

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Special
Positionierung der wendel: Flat Filament
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Lichtstrom: 1200lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Wild M600 Series (not 680)
Referenz: Dr.Fischer Winkellampe
Referenz: Leica Leitz 384-643
Referenz: Wild 384-643
Referenz: Higuchi M01020
Referenz: Guerra HLX4643
Referenz: Wild WI13806
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen 12v 50w, medizinische lampen, medizinische lampen dr. fischer, Medizinische Lampen - Mikroskop, Wild: M600 Series (not 680), Dr.Fischer: Winkellampe, Leica Leitz: 384-643, Wild: 384-643, Higuchi: M01020, Guerra: HLX4643, Wild: WI13806, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.