Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 50W E11 Blackshield Dr. Fischer SH52 Blackshield


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 50W E11 Blackshield Dr. Fischer SH52 Blackshield
24V 50W E11 Blackshield Dr. Fischer SH52 Blackshield
24V 50W E11 Blackshield Dr. Fischer SH52 Blackshield
24V 50W E11 Blackshield Dr. Fischer SH52 Blackshield
Artikel-Nr.:
     8-10300302847054
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     SH52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel E11
Sockel E11
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Sonstige

24V 50W E11 Blackshield
Dr. Fischer SH52 Blackshield

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Sonstige
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E11
Kolbedurchmesser: 25.5mm
Gesamtlänge: 55+/-1mm
Lichtschwerpunkt: 39+/-1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 1000lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Higuchi M-01119
Referenz: Skytron A1-510-01
Umbrella Lamp
Referenz: Skylux SH52
Referenz: GUERRA 6701/3
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen 24v 50w, leuchtmittel e11, medizinische lampen dr. fischer, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Sonstige, Higuchi: M-01119, Skytron: A1-510-01, Umbrella Lamp, Skylux: SH52, GUERRA: 6701/3, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.