Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 20W P15d with Leads and Plug Hitachi 705-0840 mit Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 20W P15d with Leads and Plug Hitachi 705-0840 mit Kabel
12V 20W P15d with Leads and Plug Hitachi 705-0840 mit Kabel
12V 20W P15d with Leads and Plug Hitachi 705-0840 mit Kabel
12V 20W P15d with Leads and Plug Hitachi 705-0840 mit Kabel
Artikel-Nr.:
     8-10300302847024
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     705-840
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Studio Theater Film
medizinische lampen dr. fischer
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Analyse

12V 20W P15d with Leads and Plug
Hitachi 705-0840 mit Kabel

Anwendungsbereich: Analyse
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Special
Kolbedurchmesser: 9mm
Gesamtlänge: 39mm
Lichtschwerpunkt: 26.55mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 360lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Hitachi 7 & 9 Series
Referenz: Hitachi 705-0840
Referenz: Hitachi HI700
Referenz: Boehringer 641600
Weitere Suchbegriffe: studio theater film, medizinische lampen 20w, Medizinische Lampen - Analyse, Hitachi: 7 & 9 Series, Hitachi: 705-0840, Hitachi: HI700, Boehringer: 641600, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.