Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22.8V 40W G6.35 H56018769 Transversalwendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22.8V 40W G6.35 H56018769 Transversalwendel
22.8V 40W G6.35 H56018769 Transversalwendel
22.8V 40W G6.35 H56018769 Transversalwendel
22.8V 40W G6.35 H56018769 Transversalwendel
Artikel-Nr.:
     8-10300302847009
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     H560018769
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin

22.8V 40W G6.35
H56018769 Transversalwendel

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Martin
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 22.8V
Lampenleistung: 40W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 12mm
Gesamtlänge: 44 Maxmm
Lichtschwerpunkt: 30.5+/-0.5mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 800lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Hanaulux Heidelberg
Referenz: Hanaulux Oslo
Referenz: Hanaulux Melbourne
Referenz: Hanaulux H56018769
Referenz: Guerra 6419/3
Referenz: Narva 55181
Referenz: Hanaulux H018769
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, medizinische lampen dr. fischer, leuchtmittel g6 35, halogenlampe g6.35 40w, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin, Hanaulux: Heidelberg, Hanaulux: Oslo, Hanaulux: Melbourne, Hanaulux: H56018769, Guerra: 6419/3, Narva: 55181, Hanaulux: H018769, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.