Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr.Fischer-Osram 70501 6V 5W Ba15d Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr.Fischer-Osram 70501 6V 5W Ba15d Limited Stock
Dr.Fischer-Osram 70501 6V 5W Ba15d Limited Stock
Dr.Fischer-Osram 70501 6V 5W Ba15d Limited Stock
Dr.Fischer-Osram 70501 6V 5W Ba15d Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-10100307843011
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     70501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

Dr.Fischer-Osram 70501
6V 5W Ba15d Limited Stock

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 5W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
KolbenTyp: S8
Kolbedurchmesser: 25mm
Gesamtlänge: 45 maxmm
Lichtschwerpunkt: 26.8+/-1.5mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Lichtstrom: 35lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Dr. Fischer 843011
Referenz: Bulbtronics 0006806
Referenz: Bulbtronics DFBT70501
Referenz: MISC 6V-5W-B15D
Polar Cutter
Referenz: Osram 70501
Weitere Suchbegriffe: Mikroskop-Lampe, Mikroskoplampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, mikroskop-lampe 6v 5w, leuchtmittel ba15d, leuchtmittel ba15d dr. fischer, Medizinische Lampen - Mikroskop, Dr. Fischer: 843011, Bulbtronics: 0006806, Bulbtronics: DFBT70501, MISC 6V-5W-B15D:, Polar Cutter, Osram: 70501, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.