Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer 24V 25W Ba15d 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Fischer 24V 25W Ba15d 0
Dr. Fischer 24V 25W Ba15d 0
Dr. Fischer 24V 25W Ba15d 0
Artikel-Nr.:
     8-10100302945033
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     945033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Optik Lampen

Dr. Fischer 24V 25W Ba15d
0

Anwendungsbereich: Optik Lampen
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 36mm
Gesamtlänge: 60mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 300 Stunden
Lichtstrom: 410lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
BLS 10601
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d, Medizinische Lampen - Optik Lampen, BLS 10601, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.