Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 40W Ba15d/24X17 Dr. Fischer Apollon 50x76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 40W Ba15d/24X17 Dr. Fischer Apollon 50x76mm
24V 40W Ba15d/24X17 Dr. Fischer Apollon 50x76mm
24V 40W Ba15d/24X17 Dr. Fischer Apollon 50x76mm
Artikel-Nr.:
     8-10100302936062
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Sonstige

24V 40W Ba15d/24X17
Dr. Fischer Apollon 50x76mm

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Sonstige
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 40W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
Kolbedurchmesser: 50mm
Gesamtlänge: 76mm
Lichtschwerpunkt: 42/43mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 550lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Apollon 3706
Referenz: Apollon H003706
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen dr fischer 24v 40w, leuchtmittel ba15d, leuchtmittel ba15d dr. fischer, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Sonstige, Apollon: 3706, Apollon: H003706, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.