Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 50 / 50W Ba22d Dr. Fischer Martin 88-914-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 50 / 50W Ba22d Dr. Fischer Martin 88-914-02
24V 50 / 50W Ba22d Dr. Fischer Martin 88-914-02
24V 50 / 50W Ba22d Dr. Fischer Martin 88-914-02
24V 50 / 50W Ba22d Dr. Fischer Martin 88-914-02
Artikel-Nr.:
     8-10100302936033
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     88-914-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel BA22d
Sockel BA22d
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Berchtold

24V 50 / 50W Ba22d
Dr. Fischer Martin 88-914-02

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Berchtold
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 50 / 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d
Glasskolben: Top Mirrored
Kolbedurchmesser: 70mm
Gesamtlänge: 117mm
Lichtschwerpunkt: 77.5+/-2.5mm
Positionierung der wendel: Double
Mittlere Lampenlebensdauer: 300 Stunden
Lichtstrom: 1400lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Martin 88-914-02
Referenz: Berchtold CZ 914-04
Referenz: Martin Chromophare
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen 24v 50w, leuchtmittel ba22d, sockel ba22d 24v, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Berchtold, Martin: 88-914-02, Berchtold: CZ 914-04, Martin: Chromophare, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.