Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 25W Ba20d Dr. Fischer Berchtold CZ 916-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 25W Ba20d Dr. Fischer Berchtold CZ 916-04
24V 25W Ba20d Dr. Fischer Berchtold CZ 916-04
24V 25W Ba20d Dr. Fischer Berchtold CZ 916-04
24V 25W Ba20d Dr. Fischer Berchtold CZ 916-04
Artikel-Nr.:
     8-10100302936023
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     CZ 916-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Berchtold

24V 25W Ba20d
Dr. Fischer Berchtold CZ 916-04

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Berchtold
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
Glasskolben: Top Mirrored
Kolbedurchmesser: 40mm
Gesamtlänge: 68mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 600 Stunden
Lichtstrom: 400lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Martin 88-91x-xx
Referenz: Berchtold CZ 916-04
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchtmittel, 24v 25w ba20d, ba20d 24v, dr fischer ba 20 d, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Berchtold, Martin: 88-91x-xx, Berchtold: CZ 916-04, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.