Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 60W Ba20d Dr.Fischer Dr. Mach 1150/91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 60W Ba20d Dr.Fischer Dr. Mach 1150/91
24V 60W Ba20d Dr.Fischer Dr. Mach 1150/91
24V 60W Ba20d Dr.Fischer Dr. Mach 1150/91
24V 60W Ba20d Dr.Fischer Dr. Mach 1150/91
Artikel-Nr.:
     8-10100302936016
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     1150/91
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Dr. Mach

24V 60W Ba20d
Dr.Fischer Dr. Mach 1150/91

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Dr. Mach
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 60W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
Glasskolben: Top Mirrored
Kolbedurchmesser: 40mm
Gesamtlänge: 68mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 400 Stunden
Lichtstrom: 860lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Dr. Mach Soloflex
Referenz: Higuchi M-04041
Referenz: Dr. Mach 1150/91
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchtmittel, 24v 60w ba20d dr fischer, ba20d 24v, 24v 60w ba20d, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Dr. Mach, Dr. Mach: Soloflex, Higuchi: M-04041, Dr. Mach: 1150/91, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.