Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 25W Ba15d Dr. Fischer Hanaulux H016164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 25W Ba15d Dr. Fischer Hanaulux H016164
24V 25W Ba15d Dr. Fischer Hanaulux H016164
24V 25W Ba15d Dr. Fischer Hanaulux H016164
24V 25W Ba15d Dr. Fischer Hanaulux H016164
Artikel-Nr.:
     8-10100302936012
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     H56016164
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin

24V 25W Ba15d
Dr. Fischer Hanaulux H016164

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Martin
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
Glasskolben: Top Mirrored
Kolbedurchmesser: 40mm
Gesamtlänge: 65mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 300 Stunden
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Hanaulux Hamburg
Referenz: Hanaulux H016164
Referenz: Hanaulux H56016164
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d dr. fischer, leuchtmittel ba15d, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin, Hanaulux: Hamburg, Hanaulux: H016164, Hanaulux: H56016164, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.