Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22.8V 55W G6.35 Dr. Fischer CZ904-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22.8V 55W G6.35 Dr. Fischer CZ904-24
22.8V 55W G6.35 Dr. Fischer CZ904-24
22.8V 55W G6.35 Dr. Fischer CZ904-24
22.8V 55W G6.35 Dr. Fischer CZ904-24
Artikel-Nr.:
     8-10100302847520
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     CZ904-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Berchtold

22.8V 55W G6.35
Dr. Fischer CZ904-24

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Berchtold
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 22.8V
Lampenleistung: 55W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Kolbedurchmesser: 11.5 maxmm
Gesamtlänge: 44.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 30.0+/-0.25mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 1100lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Higuchi M-01085
Referenz: Berchtold C300
Referenz: Berchtold D300 (24V)
Referenz: Berchtold C200
Referenz: Berchtold CZ-904-24
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, medizinische lampen dr. fischer, leuchtmittel g6 35, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Berchtold, Higuchi: M-01085, Berchtold: C300, Berchtold: D300 (24V), Berchtold: C200, Berchtold: CZ-904-24, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.