Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6V 4.5A P44s Dr. Fischer Streit HS366


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6V 4.5A P44s Dr. Fischer Streit HS366
6V 4.5A P44s Dr. Fischer Streit HS366
6V 4.5A P44s Dr. Fischer Streit HS366
6V 4.5A P44s Dr. Fischer Streit HS366
Artikel-Nr.:
     8-10100302845260
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     HS366
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

6V 4.5A P44s
Dr. Fischer Streit HS366

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 27W
Stromstärke: 4.5A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
Kolbedurchmesser: 35mm
Gesamtlänge: 64mm
Lichtschwerpunkt: 36mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Lichtstrom: 450lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: TopCon series 3, 5, 6
Referenz: Neitz SL-H1, SL-H2
Referenz: Mentor 22-403
Referenz: Burton SL-1000
Referenz: HaagStreit BP-900, BQ-900, BX-900, BA-904
Referenz: AO/Reichert Prelude
Referenz: Hosobushi OP2366
Referenz: Guerra 2158/3
Referenz: Haagstreit HS366
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen dr. fischer, medizinische lampen, mikroskop-lampe 6 v, Medizinische Lampen - Mikroskop, TopCon: series 3, 5, 6, Neitz : SL-H1, SL-H2, Mentor : 22-403, Burton: SL-1000, HaagStreit: BP-900, BQ-900, BX-900, BA-904, AO/Reichert : Prelude, Hosobushi: OP2366, Guerra: 2158/3, Haagstreit: HS366, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.