Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeiss 39-01-79 Dr. Fischer 6V 15W P24d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeiss 39-01-79 Dr. Fischer 6V 15W P24d
Zeiss 39-01-79 Dr. Fischer 6V 15W P24d
Zeiss 39-01-79 Dr. Fischer 6V 15W P24d
Artikel-Nr.:
     8-10100302843350
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     39-01-79
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

Zeiss 39-01-79
Dr. Fischer 6V 15W P24d

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S15d
Kolbedurchmesser: 19mm
Gesamtlänge: 53mm
Lichtschwerpunkt: 33mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 140lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
39-01-79
Weitere Suchbegriffe: mikroskoplampe 6v 15w s15d, medizinische lampen, medizinische lampen dr. fischer, Medizinische Lampen - Mikroskop, 39-01-79, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.