Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6V 25W P47d Dr.Fischer Zeiss 39-01-53 / Osram 70314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6V 25W P47d Dr.Fischer Zeiss 39-01-53 / Osram 70314
6V 25W P47d Dr.Fischer Zeiss 39-01-53 / Osram 70314
6V 25W P47d Dr.Fischer Zeiss 39-01-53 / Osram 70314
6V 25W P47d Dr.Fischer Zeiss 39-01-53 / Osram 70314
6V 25W P47d Dr.Fischer Zeiss 39-01-53 / Osram 70314
Artikel-Nr.:
     8-10100302843222
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     39-01-53
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

6V 25W P47d
Dr.Fischer Zeiss 39-01-53 / Osram 70314

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 25W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba20d
Kolbedurchmesser: 25+/-0.5mm
Gesamtlänge: 67+/-2mm
Lichtschwerpunkt: 38.5+/-0.25mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 75 Stunden
Lichtstrom: 432lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 76304
Referenz: Osram 70314390153
Referenz: Hosobuchi OP2153
Referenz: Opti Quip ASL53Z
Referenz: Zeiss 39-01-53
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchtmittel, Mikroskop-Lampe, Mikroskoplampe, 6v 25w ba 20d, dr fischer ba 20 d, ba20d 25w, Medizinische Lampen - Mikroskop, Osram: 76304, Osram: 70314390153, Hosobuchi: OP2153, Opti Quip: ASL53Z, Zeiss: 39-01-53, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.