Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator GD711


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000020876
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JUW11.001
EAN/GTIN:
     4710886742333
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Erweitere deinen Horizont

Erweitere mit der HDR10-fähigen 4K-UHD-LED-Projektion des GD711 Deinen Gaming-Horizont. Oder wähle einen der verschiedenen Modi, die eine variable Bildwiederholrate für PC und Konsolen der nächsten Generation oder volle Geschwindigkeit für ein flüssiges Spielerlebnis mit bis zu 240 Hz unterstützen. Dein Heimkino ist startklar.




Jedes Detail erkennen

Verabschiede Dich von Deinem Fernseher und verwandle mit diesem Heimkino-System jeden Raum in ein Gaming-Paradies. Wir sind sicher, dass Du bei einem 4K UHD-Bildschirm von bis zu 762 cm (300 Zoll, wir empfehlen jedoch 74 Zoll bei 2 m) ausprobieren möchtest, was dieser Projektor sonst noch alles zu bieten hat.





Oh, diese Farben

Wenn möglich, verwende immer den Farbraum Rec.709. Dieser internationale HDTV-Standard garantiert eine präzise Farbwiedergabe in Kinoqualität – genau wie vom Regisseur beabsichtigt. Und dank unseres hervorragenden Kontrastverhältnisses, der HDR10-Kompatibilität und der DynamicBlack™-Technologie wirst Du sehen, wie weit Projektoren inzwischen entwickelt sind und das Heimkino zur Realität werden lassen.





Schnelligkeit ist die einzige Option

Wenn Dein PC mithalten kann, kannst Du im High Frame Rate1-Modus bis zu 240 Hz bei 1080p auf einem PC erreichen oder im Variable Refresh Rate1-Modus bis zu 120 Hz bei 1080p auf den neuesten Konsolen erzielen. Die variable Bildwiederholfrequenz sorgt für ein nahtloses, flüssiges Gaming-Erlebnis ohne Tearing. Genieße die verbesserte Grafik. Dank der Synchronisierung der Bildwiederholfrequenz des Displays mit dem Ausgang Deiner Konsole oder Deines PCs gehören Lags und Flackern der Vergangenheit an.





Wähle deinen Modus

Im Game Modus kannst Du die Bildeinstellungen nach Deinen Vorlieben anpassen. Verbessere den Kontrast und die Dunkelstufen, um entweder besser in die Umgebung eintauchen oder Gegner erkennen zu können, die versuchen, sich vor Dir zu verstecken. Ein zusätzlicher Fußballmodus verbessert zudem die Helligkeit, Sättigung, Schärfe und Gamma-Werte in den hellen Szenen, damit Bilder besonders lebendig wirken.





Kabelloser Smart-Projektor

Der Predator GD711 arbeitet mit mehreren audiovisuellen Plattformen, um Dir die beste audiovisuelle Leistung zu bieten und Dich ganz einfach mit verschiedenen Apps zu verbinden. Dank der Möglichkeit, eine kabellose Verbindung herzustellen, sowie der 10-W-Lautsprecher und der antimikrobiellen Fernbedienung wird es noch einfacher, Deine Lieblingsfilme zu genießen.





Antimikrobielle Fernbedienung

Der antimikrobielle Silber-Ionen-Wirkstoff reduziert die Ansammlung von Mikroben und ist nach ISO 22196:2011 zertifiziert.


Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
60
Frei Haus
ab € 850,10*
€ 898,05*
2 Tage
4
€ 9,50*
ab € 852,49*
€ 899,05*
Frei Haus
ab € 904,59*
€ 950,28*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 906,80*
€ 958,46*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 1.276,53*
€ 1.339,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,05*
€ 1.068,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,18*
€ 1.066,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,86*
€ 1.049,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,61*
€ 1.033,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,10*
€ 1.011,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,63*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,51*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,03*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,62*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,61*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,59*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 125,37*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.