Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator GD711 - DLP-Projektor - LED - 3D - 1450 ANSI Lumen (4.000 LED Lumen) - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - 802.11a/b/g/n/ac wireless / Bluetooth 4.2 / Miracast


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7513065
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JUW11.001
EAN/GTIN:
     4710886742333
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Übersicht

Kurzinfo  Acer Predator GD711 - DLP-Projektor - LED - 3D - 1450 ANSI Lumen (4.000 LED Lumen) - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - 802.11a/b/g/n/ac wireless / Bluetooth 4.2 / Miracast
Gruppe  Projektoren
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  MR.JUW11.001
Modell  Predator GD711
EAN/UPC  4710886742333

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer Predator GD711 - DLP-Projektor - 3D - 802.11a/b/g/n/ac wireless / Bluetooth 4.2 / Miracast
Gerätetyp  DLP-Projektor - 4K
3D-fähig  Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Lokalisierung  Europa
Helligkeit  1450 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis  2000000:1 (dynamisch)
Auflösung  3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis  16:9
Farbunterstützung  1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp  LED
Videoeingang  (NTSC, SECAM, PAL), IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless / Bluetooth 4.2 / Miracast
Lautsprecher  Lautsprecher - integriert
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  143 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  32 cm x 23 cm x 10.9 cm
Gewicht  3.1 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  DLP-Projektor - 4K
3D-fähig  Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Lokalisierung  Europa
  
Projektor  
Helligkeit  1450 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis  2000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche  149.86 cm - 762 cm
Projektionsdistanz  1.6 m - 8.1 m
Digitaler Zoomfaktor  2x
Auflösung  4K2K - 3840 x 2160 (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis  16:9
Farbunterstützung  1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)  240 Hz x 135 kHz
Lampentyp  LED
Besonderheiten  DynamicBlack-Technologie, ISFccc, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Spielemodus, Acer ColorSafe II Technologie, HDR10-kompatibel, 24/7-Betrieb, 125 % Rec.709 Überdeckung, Variable Refresh Rates
  
Objektiv  
Keystone-Korrekturrichtung  Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur  -30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur  -30 / +30
  
Videoeingang  
TV-System  NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen  HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
  
Lautsprecher  
Typ  Integriert
Soundmodus  Mono
Ausgangsleistung/Kanal  10 Watt
Lautsprecher  1 x Misch-Kanal
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
1 x Audio Line-Out
2 x USB 2.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Enthaltene Kabel  1 x HDMI-Kabel
  
Stromversorgung  
Spannungsquelle  AC
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  143 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
  
Maße und Gewicht  
Breite  32 cm
Tiefe  23 cm
Höhe  10.9 cm
Gewicht  3.1 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  Up to 80% (non-condensing)

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,6 kg
Gerätetyp:
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig:
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Lokalisierung:
Europa
Helligkeit:
1450 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis:
2000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche:
149.86 cm - 762 cm
Projektionsdistanz:
1.6 m - 8.1 m
Digitaler Zoomfaktor:
2x
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Farbunterstützung:
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H):
240 Hz x 135 kHz
Lampentyp:
LED
Keystone-Korrekturrichtung:
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur:
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur:
-30 / +30
TV-System:
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen:
HDMI
Typ:
Integriert
Soundmodus:
Mono
Ausgangsleistung/Kanal:
10 Watt
Lautsprecher:
1 x Misch-Kanal
Zubehör im Lieferumfang:
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Enthaltene Kabel:
1 x HDMI-Kabel
Spannungsquelle:
AC
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
143 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Breite:
32 cm
Tiefe:
23 cm
Höhe:
10.9 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
Up to 80% (non-condensing)
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, Full HD Beamer, FullHD Beamer, LED-Projektor, beamer acer dlp, led-projektor, acer beamer, 1450, acer, gd711, lumen, 3840, 2160, ansi, predator, 16:9, mrjuw11001, mr.juw11.001, dlpprojektor, 4000, juw11, projektor, 4.000, 802.11a/b/g/n/ac, wireless, bluetooth, miracast, 80211abgnac, projector, 2000000:1, 2000000, 20000001, schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
Frei Haus
ab € 850,10*
€ 898,05*
2 Tage
4
€ 9,50*
ab € 852,49*
€ 899,05*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 904,59*
€ 950,28*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 906,80*
€ 958,46*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 1.276,53*
€ 1.339,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,28*
€ 1.130,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,24*
€ 1.127,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,36*
€ 1.109,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,43*
€ 1.092,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,59*
€ 1.076,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,63*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,51*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,03*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,62*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,61*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,59*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 125,37*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.