Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon DVI Dual Link Kabel 1,0m - Professional Line


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000015554
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000015554
EAN/GTIN:
     4260094743276
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1


Das celexon DVI Dual Link Kabel überträgt Signale mit einer Auflösungen bis zu 2K (2560x1600p @60Hz mit 10 Bit Farbtiefe). Durch die Farbunterabtastung von 4:4:4 werden alle Helligkeits- und Bildinformationen in voller Schärfe übertragen.

Die höhere Auflösung wird mit Hilfe des Dual-Link-Verfahrens erreicht. Per DVI Single Link können lediglich Auflösungen bis Full HD (1920x1080p @60Hz) übertragen werden. Die Videodaten werden mittels TMDS über 4 Datenleitungen übertragen. Bei dem Dual-Link-Verfahren werden die Videodaten auf zwei TMDS-Transmitter verteilt, wodurch die Taktfrequenz auf 330 MHz verdoppelt wird und Auflösungen bis 2560x1600 Pixeln mit 60 Hertz Bildwiederholfrequenz übertragen werden können.

Dank der beiden am Stecker befindlichen Schrauben, können die Stecker einfach und sicher an den Geräteanschlüssen verschraubt werden. Ein unbeabsichtigtes Herausziehen wird somit verhindert.

Die DVI Kabel der Professional Line sind 3-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vergoldeten Kontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung.

Die Professional Line von celexon verbindet technisch verlässliche Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung mit edlem Design. 
Ganz gleich, ob Sie unsere Kabel für den Einsatz im Büro (Home-Office), zum Entertainment oder für den professionellen Einsatz nutzen, Sie sind bestens in allen Bereichen verbunden.

KURZINFORMATIONEN

  • DVI-D (24+1) Stecker auf DVI-D (24+1) Stecker
  • Standard: DVI Dual Link
  • Übertragungsrate: 9,9 Gbps
  • Max. Auflösung: 2K / WQXGA / 2560x1600p @60Hz, 10 Bit, 4:4:4
  • Unterstützte Farbräume: 16/24 Bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
  • weitere Features: HDCP, EDID
  • Stecker: Vergoldete Kontakte, verchromtes Aluminiumgehäuse, flexibler Knickschutz
  • Kabel: hochreine Kupferleiter, 3-fach geschirmt, PVC Mantel mit 6,5 mm Durchmesser
  • Kabelfarbe: schwarz
  • Kabeltyp: Rund
  • Kabellänge: 1,0m
  • REACH, RoHs konform

LIEFERUMFANG

1x celexon DVI Dual Link Kabel 1,0m - Professional Line

Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 17,49*
€ 20,81
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 17,24*
€ 20,52
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 16,41*
€ 19,53
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 15,86*
€ 18,87
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 15,18*
€ 18,06
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 12,18*
€ 14,49
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.