| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p953575 Herst.-Nr.: 91014 EAN/GTIN: 4000146910146 |
| |
|
| | |
| Gewinde-Bit-Set, 38tlg. M3-M8 mit T-Griff-Knarre und Stecknüssen- Für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
- Ratschenfunktion links rechts umschaltbar
- Universelle und umfangreiche Ausstattung
- Werkzeuge zum Gewindeschneiden und Verschrauben
- Werkzeughalter mit Ratschenfunktion
Inhalt:Werkzeughalter mit Ratschenfunktion M3 - M4 - M5 - M6 - M8 Spannfutter Ø 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 mm Verlängerung 75 mm Adapter PH 1 - 2 - 3 PZ 1 - 2 - 3 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm 4 - 6,5 - 8 mm T10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 Weitere Informationen: | | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Stahl | Gewicht: | 840 | Anzahl der Teile: | 38 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, bit-satz projahn, bit satz, bit-satz 38-teilig, Projahn, Gewinde-Bit-Set,, 38-tlg.., M3-M8 mit, T-Griff-Knarre, und |
| | |
| |