Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Gewinde-Bit-Set, 38-tlg.. M3-M8 mit T-Griff-Knarre und Stecknüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn Gewinde-Bit-Set, 38-tlg.. M3-M8 mit T-Griff-Knarre und Stecknüssen
Projahn Gewinde-Bit-Set, 38-tlg.. M3-M8 mit T-Griff-Knarre und Stecknüssen
Projahn Gewinde-Bit-Set, 38-tlg.. M3-M8 mit T-Griff-Knarre und Stecknüssen
Projahn Gewinde-Bit-Set, 38-tlg.. M3-M8 mit T-Griff-Knarre und Stecknüssen
Projahn Gewinde-Bit-Set, 38-tlg.. M3-M8 mit T-Griff-Knarre und Stecknüssen
Projahn Gewinde-Bit-Set, 38-tlg.. M3-M8 mit T-Griff-Knarre und Stecknüssen
Artikel-Nr.:
     5417B-p953575
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91014
EAN/GTIN:
     4000146910146
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Gewinde-Bit-Set, 38tlg. M3-M8 mit T-Griff-Knarre und Stecknüssen
  • Für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • Ratschenfunktion links rechts umschaltbar
  • Universelle und umfangreiche Ausstattung
  • Werkzeuge zum Gewindeschneiden und Verschrauben
  • Werkzeughalter mit Ratschenfunktion

Inhalt:
Werkzeughalter mit Ratschenfunktion
M3 - M4 - M5 - M6 - M8
Spannfutter
Ø 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 mm
Verlängerung 75 mm
Adapter
PH 1 - 2 - 3
PZ 1 - 2 - 3
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 - 6,5 - 8 mm
T10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
Weitere Informationen:
Qualitätsstufe::
Plus
Teile/Pcs.:
38
Teile:
38
Anzahl der Teile:
38
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Hersteller:
Projahn
Verpackung:
in robuster Kunststoffbox
Gewicht:
840
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, bit-satz projahn, bit satz, bit-satz 38-teilig, Projahn, Gewinde-Bit-Set,, 38-tlg.., M3-M8 mit, T-Griff-Knarre, und
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,38*
€ 83,08*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,14*
€ 87,98*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.