| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p933448 Herst.-Nr.: 4317784537070 EAN/GTIN: 4317784537070 |
| |
|
| | |
| Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz, blank • Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 • Form C (2–3 Gang) • Rechtsspirale 40° • Toleranz ISO 2 6H • Gewindebohrer nach DIN 371 (M3–M10) mit verstärktem Schaft bzw. DIN 376 mit Überlaufschaft • 2 x D Grundloch Lieferung: In Kunststoffkassette. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 371 C | Nenndurchmesser: | 3-12 mm | Lochart: | Sackloch | Werkstoff: | HSSE | Gewinde: | M3-M12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,22* | € 91,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,77* | € 92,15* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 78,45* | € 97,55* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 78,96* | € 97,55* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 72,16* | € 106,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|