| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784537070 Herst.-Nr.: DVE4317784537070 EAN/GTIN: 4317784537070 |
| |
|
| | |
| Sackloch-Maschinengewindebohrer-Satz, blank - Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 - Form C (2-3 Gang) - Rechtsspirale 40° - Toleranz ISO 2 6H - Gewindebohrer nach DIN 371 (M3-M10) mit verstärktem Schaft bzw. DIN 376 mit Überlaufschaft - 2 x D Sackloch Lieferung: In Kunststoffkassette. - Stahl <850 N 12 - Stahl <1000 N 9 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 20 - Größe M3-M12 - Satzinhalt 7 Gewindebohrer M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | 12 | Stahl <1000 N: | 9 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 20 | Größe: | M3-M12 | Satzinhalt: | 7 Gewindebohrer M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, forum gewindebohrer satz, DIN371, Forum, Gewindebohrer, Gewindebohrer-Set, Gewindewerkzeuge, Maschinengewindebohrer, Maschinengewindebohrer-Set, MGewBDIN, Sackloch-Maschinengewindebohrer-Satz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,77* | € 92,15* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,89* | € 92,53* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 78,45* | € 97,55* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 78,96* | € 97,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,16* | € 106,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|