Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prevent Warnschutz-Parka 3350E Gr. 2XL leuchtorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prevent Warnschutz-Parka 3350E Gr. 2XL leuchtorange
Prevent Warnschutz-Parka 3350E Gr. 2XL leuchtorange
Prevent Warnschutz-Parka 3350E Gr. 2XL leuchtorange
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p899262
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     4029201137472
EAN/GTIN:
     4029201137472
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Prevent Warnschutz-Parka 3350 E

Ausführung:
  • Steppfutter
  • Kapuze im Kragen
  • zwei Seitentaschen
  • eine Handytasche
  • eine Innentasche 
  • Schulterreflexstreifen
  • verschweißte Nähte
Normen: EN ISO 20471:2013 Kl.3 / EN 343:2003 +A1:07 3.1 / EN ISO 13688: 2013

Material: 
100% Polyester
Beschichtung: PU
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzparka
Größe:
2XL
Farbe:
leuchtorange
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,73*
€ 38,96*
€ 4,90*
ab € 27,70*
€ 39,07*
Lager 7NBYA
4
Frei Haus
ab € 26,65*
€ 45,33*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.