| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p672728 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729086217 |
| |
|
| | |
| Dassy Warnschutz Sweatshirt Denver
Ausführung:
- langer Ärmel
- verstärkte Nähte an Kragen, Schulter und Ärmel
- Strick-Ärmelbündchen, Bund und Kragen
- kurzer Reißverschluss mit Kinnschutz
- elastische Reflexstreifen von 50 mm
- Antipilling
- Stickerei in Kontrastfarbe
- Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 2
Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle Gewicht: 280 g/m² Größen: XS - 4XL Maximal 25 Wäschen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warnschutzoberteil | Größe: | L | Farbe: | orange/grün | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Form: | langarm | Gewicht: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Warnschutzpullover, rollkragenpullover l, arbeitstroyer, rollkragenpullover orange, Dassy, Sweatshirt, Denver, L, orange/grün |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,20* | € 40,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,13* | € 40,62* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,88* | € 42,97* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 32,45* | € 53,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|