Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamantscheibe Pro Asphalt- 500 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamantscheibe Pro Asphalt- 500 mm Ø
Norton Clipper Diamantscheibe Pro Asphalt- 500 mm Ø
Norton Clipper Diamantscheibe Pro Asphalt- 500 mm Ø
Norton Clipper Diamantscheibe Pro Asphalt- 500 mm Ø
Norton Clipper Diamantscheibe Pro Asphalt- 500 mm Ø
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p656433
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184611979
EAN/GTIN:
     5450248204350
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain

Hohe Qualität für eine hohe Beanspruchung.

Scheibe mit Schnitttiefenanzeiger.

Mit Schrägsegmenten als Unterschnittschutz.

Einsetzbar bei Asphalt, Asphalt über Beton und anderen abrasiven Materialien.

Weitere Informationen:
Artikeltyp:
Pro Asphalt
Durchmesser:
500
Bohrungsdurchmesser:
25,4
Ausführung:
PRO
Segmentbreite:
3,8
Segmenthöhe:
10
Stärke:
3,8
Form:
Pro Asphalt
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 500x40, Norton, Clipper, Pro, Asphalt-, 500
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,10*
€ 380,41*
€ 4,90*
ab € 320,67*
€ 380,79*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,69*
€ 384,32*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,88*
€ 403,22*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,22*
€ 479,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,93*
€ 452,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,32*
€ 421,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,50*
€ 411,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,88*
€ 387,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.