Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennsch.Pro Asphalt 500 x 25,4mm-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennsch.Pro Asphalt 500 x 25,4mm-
Dia.-Trennsch.Pro Asphalt 500 x 25,4mm-
Artikel-Nr.:
     6C8MS-738750
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184611979
EAN/GTIN:
     5450248204350
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamantscheibe Pro Asphalt

• Mit Schrägsegmenten als Unterschnittschutz
• Mit patentierter Industriekeramik SG im Segment für eine höhere Standzeit
• Empfohlen für brüchige, abrasive und sehr abrasive Materialien
• Lasergeschweißt
• Weit verzahnt
• Für Trocken- oder Nassschnitt
• Zum Patent angemeldeter Schnitttiefenanzeiger
• Geeignet für Asphalt, Asphalt über Beton und andere abrasive Materialien
• Bohrung 25,40 mm


Abbildung zeigt Ø 350 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
500 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentbreite:
3,8 mm
Ursprungsland:
Luxemburg
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184611979
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 500x40, 5450248204350, Diamantblatt, Diamantblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,10*
€ 380,41*
€ 4,90*
ab € 320,67*
€ 380,79*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,69*
€ 384,32*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,88*
€ 403,22*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,41*
€ 452,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,33*
€ 446,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 373,45*
€ 444,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,81*
€ 410,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 343,09*
€ 408,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 339,66*
€ 404,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,75*
€ 398,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,10*
€ 374,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.