Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p627081 Herst.-Nr.: 1830805 EAN/GTIN: 4010886855188 |
| |
|
| | |
| • Selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug (No. 8146) für moderne Installationen und Ausrüstungsleitungen (90 % aller Leitungen können ohne Einstellen des Werkzeugs abisoliert werden) • Die Einführung von leicht auswechselbaren Modul-Einsätzen ermöglicht präzises Abisolieren einer Vielzahl von Isolationen wie PVC bis hin zu PTFE mit nur einem Werkzeug • Flachmesser im Lieferumfang enthalten • Abmessungen: 191 x 123 x 20 mm • Abisolierkapazität: 8146-1 mit Flachmesser: 0,02 - 10 mm2 / AWG 34-8 (für PVC Isolationen) 8146-2 mit Rundmesser: 4 - 16 mm2 / AWG 10-5 8146-3 mit V-Messer: PTFE 0,1 - 4 mm2 / AWG 28-12 (für alle Isolationen) • Schneidwerte: Flexible Leiter bis zu 10 mm2 / AWG 8 Starre Leiter bis zu 1,5 mm2 / AWG 16 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Gewicht: | 180 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, abisolierzange 10mm², Gedore, inkl., Modul-Einsatz, 8146-1 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,91* | € 78,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,01* | € 78,99* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,13* | € 79,10* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,71* | € 80,59* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 65,92* | € 95,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|