Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p620535 Herst.-Nr.: 963.1560 EAN/GTIN: 4042146520437 |
| | |
|
| | |
| - 6-kant
- kurze Ausführung
- in Anlehnung an DIN ISO 2936
- funkenfrei
- explosionsgeschützt
- korrosionsbeständig
- verschleißbeständig
- Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen: | | Abtriebsform: | Innensechskant | Abtriebsgröße (in Zoll): | 1 1/2 | Schenkellänge, lang: | 241 | Schenkellänge, kurz: | 128 | Kugelkopf: | Nein | Griff: | Winkelgriff | VDE-geprüft: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Winkelschraubendreher (Funkenfrei), din 963 aluminium, din 963, imbusschlüssel 911, KS, Tools, BRONZEplus, Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, 1.1/2" |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,95* | € 334,08* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,50* | € 367,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 330,52* | € 381,86* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,71* | € 382,76* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 357,25* | € 410,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|