| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5688530 Herst.-Nr.: 1538 400 3251 54 EAN/GTIN: 4010365897258 |
| |
|
| | |
| BP Herren Kochjacke 1538-400
- Langarm mit Manschetten
- Stehkragen
- verdeckte Druckknopfleiste
- Paspelierung in Kontrastfarbe
- Belüftungsöffnungen
- 1 Brustleistentasche
Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Farbe: | schwarz/grau | Ausführung: | Jacke | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 494 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bäckerjacke, Koch-Hemd, Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, bp kochjacke gr. 54, herren kochjacke, bäckerjacken schwarz, BP, Herren, 1538-400, Gr., 54 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,30* | € 43,70* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,62* | € 43,84* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 30,79* | € 49,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|