Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5624883 Herst.-Nr.: 612090840 EAN/GTIN: 4061792226791 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarker Akku-Nagler mit Pneumatik-Schlagtechnik für Nägel bis 90 mm Länge Zügiger Arbeitsfortschritt durch schnelle Schussfolge von zwei Nägeln pro Sekunde Maximale Bewegungsfreiheit beim Eintreiben von Näglen ohne Druckluftschlauch oder Kabel Wirtschaftlicher, sicherer Betrieb ohne Gaskartusche und zusätzlichen Serviceaufwand Effizienter Brushless-Motor für bis zu 550 Schuss pro Akkuladung (LiHD 4,0 Ah) Wahlmöglichkeit zwischen Einzelschuss-Modus und Kontaktauslösung für schnelles Nageln in Serie Werkzeuglose Einstellung der Eintreibtiefe für präzises Arbeiten Leerschuss-Sicherung schützt vor unnötigem Verschleiß und erhöht die Lebensdauer des Naglers Energiesparende Sicherheitsabschaltung nach 30 Minuten Inaktivität Multifunktionsbügel zum Schutz des Akkupacks, als Anschlagspunkt für Wekzeugsicherungen und zum Aufhängen des Naglers Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang Multifunktionsbügel, Gummischutzschuh, Magazin für Nagelstreifen, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metabo, NFR, 18, LTX, 90 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 392,76* | € 452,33* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,39* | € 453,44* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 406,71* | € 480,67* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,66* | € 482,79* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,59* | € 485,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|