Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357001146, Akku-Nagler solo NFR 18 LTX 90 BL ohne Akku ohne Ladegerät metaBOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1628691
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     612090840
EAN/GTIN:
     4061792226791
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku nagler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357001146, Akku-Nagler NFR 18 LTX 90 BL Produkteigenschaften: Bürstenloser Motor, Schnelle Schussfolge vonzwei Nägeln pro Sekunde, Einzelschuss-Modus und Kontaktauslösung für schnelles Nageln in Serie, Werkzeuglose Einstellung der Eintreibtiefe, Multifunktionsbügel zum Schutz des Akkus, als Anschlagspunkt für Werkzeugsicherungen und zum Aufhängen des Naglers, Bis zu 550 Schuss pro Akkuladung (LiHD Akku 4,0 Ah) Lieferumfang: Maschine, Multifunktionsbügel, Gummischutzschuh, Magazin für Nagelstreifen, Sechskantschlüssel, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerätnstellung der Eintreibtiefe für präzises Arbeiten , Leerschuss-Sicherung schützt vor unnötigem Verschleiß und erhöht die Lebensdauer des Naglers , Energiesparende Sicherheitsabschaltung nach 30 Minuten Inaktivität , Multifunktionsbügel zum Schutz des Akkupacks, als Anschlagspunkt für Wekzeugsicherungen und zum Aufhängen des Naglers Lieferumfang: Maschine, Multifunktionsbügel, Gummischutzschuh, Magazin für Nagelstreifen, meta-BOX, Sechskantschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7252 GRAMM
Typ:
NFR 18 LTX 90 BL
Spannung:
18 V
Nagelschaft-Ø:
2,93,3 mm
Nagellänge:
5090 mm
Magazinkapazität:
47 Stück
Gewicht ohne Akku:
4,1 kg
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
612090840
Markenname:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: 57001146, AKKU-NAGLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 392,76*
€ 452,33*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,39*
€ 453,44*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 406,71*
€ 480,67*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,66*
€ 482,79*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 429,59*
€ 485,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,79*
€ 574,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,63*
€ 562,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,52*
€ 530,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,95*
€ 522,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,66*
€ 508,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.