Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkunagler NFR 18 LTX 90 BL 18 V Nageltyp/Länge=2,9-3,3x50-90mm 30-34Grad METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4681108305
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     612090840
EAN/GTIN:
     4061792226791
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku nagler
bürstenloser Motor · bis zu 550 Schuss pro Akkuladung (LiHD 4,0 Ah) · Pneumatik-Schlagtechnik · Schussfolge zwei Nägel pro Sekunde · Einzelschuss-Modus oder Kontaktauslösung · Leerschuss-Sicherung · Energiesparende Sicherheitsabschaltung nach 30 Minuten Inaktivität
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Nageltyp/Länge:
2,9-3,3 x 50-90 mm
Neigungswinkel:
30-34 °
Magazinkapazität:
47
Gewicht:
4,1 (ohne Akku) kg
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akkuhefter, Baunagler, Hefter, Nagler, Tacker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 391,25*
€ 432,94*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,89*
€ 436,79*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 405,36*
€ 464,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,75*
€ 466,15*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 428,97*
€ 468,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,43*
€ 557,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,09*
€ 548,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 461,08*
€ 548,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 461,07*
€ 548,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,42*
€ 526,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 442,41*
€ 526,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 442,40*
€ 526,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 442,39*
€ 526,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 442,38*
€ 526,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,56*
€ 520,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,97*
€ 510,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.